Castor - Klammer feste Ø 16mm for rør på betong , EC16 Sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter fra/til - 16...16 mm
Antall kabler/rør - 1
Materiale - Andre
Type feste - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009794737
Elnummer
1300859
Leverandørens varenummer
1300859
Typebeskrivelse
1300859
Diameter fra/til
16...16 mm
Antall kabler/rør
1
Materiale
Andre
Type feste
Andre
Farge
Andre
Sammenkoblbar
Nei
Halogenfri
Ja
UV-bestandig
Nei
Rørfeste klammer Ø 16mm for alle typer underlag. Festes med skrue, DSN betong plugg eller monteres sammen med AKS rørfeste. Alle typer EC kan enkelt kobles sammen. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -20 til +85°C