Castor - Klammer feste Ø 16mm for rør på betong , Grå - 150004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 16...16 mm
Antall kabler/rør - 1
Materiale - Polyamid
Sammenkoblbar - Ja
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008439350162
Elnummer
1358921
Leverandørens varenummer
150004
Typebeskrivelse
BC 16 Grå
Diameter:
16...16 mm
Antall kabler/rør:
1
Materiale:
Polyamid
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
Rørfeste klammer Ø 16mm for alle typer underlag. Festes med skrue, DSN betong plugg. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -20 til +85°C


