Castor - Klammer feste Ø 20mm for rør på betong , EC20 Sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter fra/til - 20...20 mm
Antall kabler/rør - 1
Materiale - Andre
Type feste - Andre
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009794744
Elnummer
1300860
Leverandørens varenummer
1300860
Typebeskrivelse
1300860
Diameter fra/til
20...20 mm
Antall kabler/rør
1
Materiale
Andre
Type feste
Andre
Farge
Svart
Sammenkoblbar
Nei
Halogenfri
Nei
UV-bestandig
Ja
Rørfeste klammer Ø 20mm for alle typer underlag. Festes med skrue, DSN betong plugg eller monteres sammen med AKS rørfeste. Alle typer EC kan enkelt kobles sammen. Bor Ø 6mm. Halogenfri. -20 til +85°C