Castor - Klammer for kabel Ø 5-7mm, 12mm stift, på treverk, TP-B-12 Hvit - 1305136
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RundSe tilgjengelige varianterRektangulær
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 5...7 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 12 mm
Emballasje og betingelser
200 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009791255
Elnummer
1305136
Leverandørens varenummer
1305136
Typebeskrivelse
TP-klammer
Form:
Rund
Egnet for diameter:
5...7 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
12 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
nei
Med skrue:
nei
Festedybde:
12 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
TP-B-12 hvit TP-klammer for feste av rund kabel Ø 5-7mm på treverk, inne og ute. Stift: 12mm. Pakn. 200 stk. Innslagsverktøy GTP-mini, el.nr: 1322529.


