Castor - Klammer for kabel Ø 5-7mm, stift 12mm, på treverk, MT-B-12 Sort - Magasinklammer MT-B-12Sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RundGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 5...7 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 12 mm
Emballasje og betingelser
150 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009793235
Elnummer
1305184
Leverandørens varenummer
Magasinklammer MT-B-12Sort
Typebeskrivelse
MT-B-12 Sort
Form:
Rund
Egnet for diameter:
5...7 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
12 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
nei
Med skrue:
nei
Festedybde:
12 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei


