Castor - Klammer for kabel Ø 8-12mm, 16mm stift, på treverk, TP-R-16 lysbrun - 1305128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RundGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 8...9 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 16 mm
Emballasje og betingelser
200 STK
Skaffevare
Produktserie
TP Klammer
EAN/GTIN
7090009790623
Elnummer
1305128
Leverandørens varenummer
1305128
Typebeskrivelse
Metallklammer
Form:
Rund
Egnet for diameter:
8...9 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
16 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
nei
Med skrue:
nei
Festedybde:
16 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Brun
Gjennomsiktig:
nei


