Castor - Klammer for kabel Ø 8-12mm, 16mm stift, på treverk, TP-R-25 Hvit - 1322508
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RundGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 8...9 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 25 mm
Emballasje og betingelser
200 STK
Skaffevare
Produktserie
TP Klammer
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090009790128
Elnummer
1322508
Leverandørens varenummer
1322508
Typebeskrivelse
Metallklammer
Form:
Rund
Egnet for diameter:
8...9 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
25 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
nei
Med skrue:
nei
Festedybde:
25 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei