Castor - Klammer for kabel Ø 8-12mm på gips, MG-R-13 Hvit - MG-R-13
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RundGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 8...9 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - nei
Stiftlengde - 13 mm
Emballasje og betingelser
150 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009792283
Elnummer
1323109
Leverandørens varenummer
MG-R-13
Typebeskrivelse
MG-R-13 Hvit
Form:
Rund
Egnet for diameter:
8...9 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
nei
Stiftlengde:
13 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
nei
Med skrue:
nei
Festedybde:
13 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
MG-R-13 hvit magasinklammer for feste av rund kabel Ø 8-12mm på gips, inne og ute. Stift: 13mm. Pakn. 150 stk. Innslagsverktøy M-30, el.nr: 1322531.


