Castor - Klammer for kabel Ø 8-12mm på gips, MG-R-13 Sort - 1305199

Castor
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Egnet for diameter:

8...9 mm
Se tilgjengelige varianter5...7 mm

Farge:

Svart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 8...9 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 150 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009793525

Elnummer

1305199

Leverandørens varenummer

1305199

Typebeskrivelse

MG-R-13 Sort

Form:

Rund

Egnet for diameter:

8...9 mm

Dobbelklemme:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rørlåsing:

nei

Type feste:

Andre

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

13 mm

Herdet stålspiker:

nei

Med skrue:

nei

Festedybde:

13 mm

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Svart

Gjennomsiktig:

nei

MG-R-13 sort magasinklammer for feste av rund kabel Ø 8-12mm på gips, inne og ute. Stift: 13mm. Pakn. 150 stk. Innslagsverktøy M-30, el.nr: 1322531.