Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Castor - Klammer for kabel Ø 8-12mm, 16mm stift, på treverk, TP-R-16 hvit - 151504

Castor
KopierKopier
Castor - Klammer for kabel Ø 8-12mm, 16mm stift, på treverk, TP-R-16 hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Egnet for diameter:

Se tilgjengelige varianter5...7 mm

Stiftlengde:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 8...9 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 16 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009790753

Elnummer

1300820

Leverandørens varenummer

151504

Typebeskrivelse

TP-R-16 hvit Blister

Form:

Rund

Egnet for diameter:

8...9 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

16 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rørlåsing:

nei

Type feste:

Andre

Herdet stålspiker:

nei

Med skrue:

nei

Festedybde:

16 mm

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

TP-R-16 hvit TP-klammer for feste av rund kabel Ø 8-12mm på treverk, inne og ute. Stift: 16mm. Innslagsverktøy GTP-mini, el.nr: 1322529.