Castor - Klammer for oval kabel 1,5m2 og 2,5m2 på gips, MG-B-13 Hvit - MG-O-13

Castor
KopierKopier
Castor - Klammer for oval kabel 1,5m2 og 2,5m2 på gips, MG-B-13 Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Form:

Rektangulær

Egnet for diameter:

8...9 mm
Se tilgjengelige varianter5...7 mm

Farge:

Hvit

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rektangulær

  • Egnet for diameter - 8...9 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 13 mm

Emballasje og betingelser

  • 150 STK

  • Lagervare

Produktserie

MG

EAN/GTIN

7090009792276

Elnummer

1323108

Leverandørens varenummer

MG-O-13

Typebeskrivelse

MG-O-13 Hvit

Form:

Rektangulær

Egnet for diameter:

8...9 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

13 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Rørlåsing:

nei

Type feste:

Andre

Herdet stålspiker:

nei

Med skrue:

nei

Festedybde:

13 mm

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

MG-O-13 hvit magasinklammer for feste av oval PR kabel 1,5mm2 og 2x2,5mm2 på gips, inne og ute. Stift: 13mm. Pakn. 150 stk. Innslagsverktøy M-30, el.nr: 1322531.