Castor - Klammer for PR kabel 1,5m2 og 2,5m2, 12mm stift, på treverk, TP-O-12 hvit - TP-O-12

Castor
KopierKopier
Castor - Klammer for PR kabel 1,5m2 og 2,5m2, 12mm stift, på treverk, TP-O-12 hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Form:

Rektangulær

Egnet for diameter:

8...9 mm
Se tilgjengelige varianter5...7 mm

Stiftlengde:

12 mm

Farge:

Hvit
Se tilgjengelige varianterBrun

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rektangulær

  • Egnet for diameter - 8...9 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 12 mm

Emballasje og betingelser

  • 200 STK

  • Lagervare

Produktserie

TP Klammer

EAN/GTIN

7090009791248

Elnummer

1305135

Leverandørens varenummer

TP-O-12

Typebeskrivelse

Spesialklammer for feste i harde underlag

Form:

Rektangulær

Egnet for diameter:

8...9 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

12 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rørlåsing:

nei

Type feste:

Andre

Herdet stålspiker:

Ja

Med skrue:

nei

Festedybde:

12 mm

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

TP-O-12 hvit TP-klamme for feste av oval PR kabel 2x1,5mm2 eller 2x2,5mm2 på treverk, inne og ute. Herdet for harde underlag som MDF, kjøkkenskap, etc. Stift: 12mm. Pakn. 200 stk. Innslagsverktøy GTP-mini, el.nr: 1322529.