Castor - Klammer for PR kabel 1,5m2 og 2,5m2, 16mm stift, på treverk, TP-O-16 hvit - 1322505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Egnet for diameter - 8...9 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 16 mm
Emballasje og betingelser
200 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009790098
Elnummer
1322505
Leverandørens varenummer
1322505
Typebeskrivelse
Metallklammer
Form:
Rektangulær
Egnet for diameter:
8...9 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
16 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
nei
Med skrue:
nei
Festedybde:
16 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


