Castor - Klammer for PR kabel 1,5m2 og 2,5m2, 25mm stift, på treverk, TP-O-25 hvit - 1322506

Castor
KopierKopier
Castor - Klammer for PR kabel 1,5m2 og 2,5m2, 25mm stift, på treverk, TP-O-25 hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Form:

Rektangulær

Egnet for diameter:

8...9 mm
Se tilgjengelige varianter5...7 mm

Stiftlengde:

25 mm

Farge:

Hvit
Se tilgjengelige varianterBrun
Se tilgjengelige varianterSvart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rektangulær

  • Egnet for diameter - 8...9 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 25 mm

Emballasje og betingelser

  • 200 STK

  • Lagervare

Produktserie

TP Klammer

EAN/GTIN

7090009790104

Elnummer

1322506

Leverandørens varenummer

1322506

Typebeskrivelse

Metallklammer

Form:

Rektangulær

Egnet for diameter:

8...9 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

25 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rørlåsing:

nei

Type feste:

Andre

Herdet stålspiker:

nei

Med skrue:

nei

Festedybde:

25 mm

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

TP-O-25 hvit TP-klammer for feste av oval PR kabel 2x1,5mm2 eller 2x2,5mm2 på treverk, inne og ute. Stift: 25mm. Pakn. 200 stk. Innslagsverktøy GTP-mini, el.nr: 1322529.