Castor - Koffert for Castor festemateriell pakket i C-pack emballasje - 1305676
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall skruer - 0
Med gjennomsiktig deksel - nei
Med bærehåndtak - Ja
Antall plugger - 0
Antall muttre - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009794546
Elnummer
1305676
Leverandørens varenummer
1305676
Typebeskrivelse
Koffert for Castor festemateriell pakket i C-pack
Antall skruer:
0
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Med bærehåndtak:
Ja
Antall plugger:
0
Antall muttre:
0
Antall skiver:
0
Antall nagler:
0
Med nagletang:
nei
Lengde:
370 mm
Bredde:
460 mm
Høyde:
110 mm


