Castor - Kontramutter EMUG 12 BK - 320027

Castor
KopierKopier
Castor - Kontramutter EMUG 12 BK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 12

  • Gjengestigning - 1,5 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Polyamid

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007685617802

Elnummer

1204262

Leverandørens varenummer

320027

Typebeskrivelse

1204262

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

12

Gjengestigning:

1,5 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Farge:

Svart

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

Ja

Kontramutter for sikker festing av nippel og kabelgjennomføringstilbehør.