Castor - Kontramutter EMUG 20 BK - 320029

Castor
KopierKopier
Castor - Kontramutter EMUG 20 BK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 20

  • Gjengestigning - 1,5 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Polyamid

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007685617826

Elnummer

1204264

Leverandørens varenummer

320029

Typebeskrivelse

1204264

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

20

Gjengestigning:

1,5 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Farge:

Svart

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

Ja

Kontramutter for sikker festing av nippel og kabelgjennomføringstilbehør.