Castor - Kontramutter EMUG 25 LG - 320025

Castor
KopierKopier
Castor - Kontramutter EMUG 25 LG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 25

  • Gjengestigning - 1,5 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Polyamid

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007685607735

Elnummer

1204260

Leverandørens varenummer

320025

Typebeskrivelse

1204260

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

25

Gjengestigning:

1,5 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Farge:

Grå

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

Ja

Kontramutter for sikker festing av nippel og kabelgjennomføringstilbehør.