Castor - Krok for oppheng på gipsplater, messing - Opphengskrok, messing
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gipsplateplugg
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Egnet for fransk treskrue - nei
Med skrue - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009791088
Elnummer
1305129
Leverandørens varenummer
Opphengskrok, messing
Typebeskrivelse
Opphengskrok messing Blister
Modell / utførelse:
Gipsplateplugg
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Egnet for fransk treskrue:
nei
Med skrue:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Med kant:
nei
Egnet for kalksandstein:
nei
Egnet for lettbetong:
Ja
Egnet for betong:
nei
Egnet for fiber-/ sponplater:
nei
Egnet for gassbetong:
nei
Egnet for naturstein:
nei
Egnet for navigasjonssystemer:
Ja
Egnet for solid murstein:
nei
Egnet for hule murstein:
nei
Type låsefunksjon:
nei
Hjulavstand:
nei
Gjennomføringsinstallasjon:
nei
Forhåndsplassert installasjon:
nei
Installasjon med mellomrom:
nei


