Castor - Lås for EC 40 klammer, UVB 40mm - 1323180
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter fra/til - 40...40 mm
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Farge - Grå
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008439442003
Elnummer
1323180
Leverandørens varenummer
1323180
Typebeskrivelse
UVB 40
Diameter fra/til:
40...40 mm
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Låsebøyle for EC rørfeste Ø 40mm.


