Castor - Lettbetong plugg LP 10x67 for montering i lettbetong, leca, siporex, porøs mur, tegel etc. BorØ 10mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Diameter på borehull - 10 mm
Gjengetype - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Med skrue - Ja
Emballasje og betingelser
25 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009795604
Elnummer
1359950
Leverandørens varenummer
1359950
Typebeskrivelse
1359950
Materiale
Plast
Diameter på borehull
10 mm
Gjengetype
Andre
Gjengemål metrisk (M.).
10
Med skrue
Ja
Overflatebeskyttelse
Andre
Lengde på plugg
67 mm
Min. borehullsdybde
67 mm
Med gjenger
Nei
Gjengestørrelse i tommer
Andre
Hodeform
Andre
Sportype
Torx
Lettbetong plugg LP 10x67 for montering i lettbetong, leca, siporex, porøs mur, tegel etc. BorØ 10mm Nylon universalplugg har et mykt lag med gummi i ytterkant. Dette gir de beste egenskaper for å sitte godt i lettbetong. Leveres i Castor C-pak system boks