Castor - Lettbetong plugg LP 6x50 for montering i lettbetong, leca, siporex, porøs mur, tegel etc. BorØ 6mm.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Diameter på borehull - 6 mm
Gjengetype - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Med skrue - Ja
Emballasje og betingelser
25 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009795581
Elnummer
1359948
Leverandørens varenummer
1359948
Typebeskrivelse
1359948
Materiale
Plast
Diameter på borehull
6 mm
Gjengetype
Andre
Gjengemål metrisk (M.).
6
Med skrue
Ja
Overflatebeskyttelse
Andre
Lengde på plugg
50 mm
Min. borehullsdybde
50 mm
Med gjenger
Nei
Gjengestørrelse i tommer
Andre
Hodeform
Andre
Sportype
Torx
Lettbetong plugg LP 6x50 for montering i lettbetong, leca, siporex, porøs mur, tegel etc. BorØ 6mm. Nylon universalplugg har et mykt lag med gummi i ytterkant. Dette gir de beste egenskaper for å sitte godt i lettbetong. Leveres i Castor C-pak system boks