Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Castor - Magasinpistol M-30, dor for MT-klammer og MG-klammer - M-30

Castor
KopierKopier
Castor - Magasinpistol M-30, dor for MT-klammer og MG-klammer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Hammerstiftemaskin - Ja

  • Innstillbar slagkraft - nei

  • Egnet for klammer - Ja

  • Egnet for kabelklammer - Ja

  • Egnet for stifter - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090009792306

Elnummer

1322531

Leverandørens varenummer

M-30

Typebeskrivelse

1322531

Hammerstiftemaskin:

Ja

Innstillbar slagkraft:

nei

Egnet for klammer:

Ja

Egnet for kabelklammer:

Ja

Egnet for stifter:

nei

Sammenlåsbar:

Ja

Rekylfri:

nei

Magasin kapasitet:

30

Spikerlengde:

12...25 mm

M-30 magasinverktøy for feste av kabel på gips og treverk. Verktøyet lades med magasin a 30 stk klammer, Castor MG- klammer på gips og Castor MT-klammer på treverk.