Castor - Membran nippel CLIXX® 20 LG - 320042
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 20 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 6...13 mm
Med sikringer - 0,8...3,5 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007685015806
Elnummer
1204277
Leverandørens varenummer
320042
Typebeskrivelse
1204277
Nominell diameter:
20 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
6...13 mm
Med sikringer:
0,8...3,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materiale:
Plast
Med strekkavlastning:
Ja
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


