Castor - Membran nippel FD 12 SG - 320037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 12 mm
Modell / utførelse - Åpen
Tetthetsområde - 4...7 mm
Med sikringer - 0,5...2 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007686288933
Elnummer
1204272
Leverandørens varenummer
320037
Typebeskrivelse
1204272
Nominell diameter:
12 mm
Modell / utførelse:
Åpen
Tetthetsområde:
4...7 mm
Med sikringer:
0,5...2 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materiale:
Gummi
Med strekkavlastning:
nei
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


