Castor - Membran nippel FD 16 SG - 320038
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 16 mm
Modell / utførelse - Åpen
Tetthetsområde - 5...10 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007685627719
Elnummer
1204273
Leverandørens varenummer
320038
Typebeskrivelse
1204273
Nominell diameter:
16 mm
Modell / utførelse:
Åpen
Tetthetsområde:
5...10 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materiale:
Gummi
Med strekkavlastning:
nei
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


