Castor - Membran nippel FD 20 BK - 919
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
07090068030128
Elnummer
1204269
Leverandørens varenummer
919
Typebeskrivelse
1204269
Stolpeinnsats Sv/Vl- 15/50 230v/400v, for kobling og eller forgrening av Al/Cu kabler i stålmaster eller lignende. Dobbel settet inneholder 3stk klemmer av 2x50 grå, 1stk 2x50 Blå 1stk Jordklemme med 350mm lang gul/grønn 6 mm2 kabel. Trippel settet inneholder 3stk klemmer av 3x50 grå, 1stk 3x50 Blå 1stk Jordklemme med 350mm lang gul/grønn 6 mm2 kabel. Ip 33 oppnåes ved bruk av endeavslutning eller tilkoblet kabel. Skal åpnes i senter av lokk med bruk av skrutrekker eller fingre.
ProduktbladPDF


