Castor - Membran nippel FD 20 SG - 320039
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 20 mm
Modell / utførelse - Åpen
Tetthetsområde - 8...13 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007685627726
Elnummer
1204274
Leverandørens varenummer
320039
Typebeskrivelse
1204274
Nominell diameter:
20 mm
Modell / utførelse:
Åpen
Tetthetsområde:
8...13 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materiale:
Gummi
Med strekkavlastning:
nei
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


