Castor - Membran nippel FD 25 SG - 320040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 25 mm
Modell / utførelse - Åpen
Tetthetsområde - 11...17 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007685627733
Elnummer
1204275
Leverandørens varenummer
320040
Typebeskrivelse
1204275
Nominell diameter:
25 mm
Modell / utførelse:
Åpen
Tetthetsområde:
11...17 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materiale:
Gummi
Med strekkavlastning:
nei
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


