Castor - Membran nippel FD 32 SG - 320041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 32 mm
Modell / utførelse - Åpen
Tetthetsområde - 15...21 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007685627740
Elnummer
1204276
Leverandørens varenummer
320041
Typebeskrivelse
1204276
Nominell diameter:
32 mm
Modell / utførelse:
Åpen
Tetthetsområde:
15...21 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materiale:
Gummi
Med strekkavlastning:
nei
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


