Castor - Merkespray penn 8870 - 320060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Farge - Grønn
Spissform - Andre
Vannfast - nei
Lengde - 114 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4057305061058
Elnummer
8814204
Leverandørens varenummer
320060
Typebeskrivelse
8814204
Modell / utførelse:
Andre
Farge:
Grønn
Spissform:
Andre
Vannfast:
nei
Lengde:
114 mm
Type internettforbindelse:
nei
Push spray som gjør det enkelt å merke i dypere hull