Castor - Nippel hurtiglås ESKV-P 12 BK - 320015

Castor
KopierKopier
Castor - Nippel hurtiglås ESKV-P 12 BK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 12

  • For kabeldiameter - 3...7 mm

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007686303827

Elnummer

1256596

Leverandørens varenummer

320015

Typebeskrivelse

1256596

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

12

For kabeldiameter:

3...7 mm

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Gjengestigning:

29 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

Ja

Farge:

Svart

RAL-nummer:

9005

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Forseglingsring

Delbart skruefeste:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Trykkkompenserende:

nei

SPRINT® Push-In kabelgjennomføring laget av høykvalitets polyamid for innendørs og utendørs bruk. ESKV-P push-in gland er et flott alternativ for raske installasjonskrav eller situasjoner der tilgang internt til en koblingsboks eller inngangspunkt ikke kan oppnås. 100 % polyamid som gjør kjertlene våre UV-bestandige og halogenfrie. Ingen låsemutter eller gjenget inngang nødvendig.