Castor - Patentbånd aluminium. 10m på rull. Bredde 17mm. Tykkelse 1mm. Hull Ø 7mm. - 1359933
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Bredde - 17 mm
Stansing - Ja
Perforering - Rund
Reim-type - Bølgeformet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009795437
Elnummer
1359933
Leverandørens varenummer
1359933
Typebeskrivelse
1359933
Materiale:
Stål
Bredde:
17 mm
Stansing:
Ja
Perforering:
Rund
Reim-type:
Bølgeformet
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Tykkelse:
1 mm
Farge:
Aluminium
Antall perforerte rader:
1
Hullingens retning:
Langsgående
Perforeringsdiameter:
7 mm
I beholder:
Ja


