Castor - Patentbånd galvanisert. 10m på rull. Bredde 17mm. Tykkelse 0,8mm. Hull Ø 7mm. - 1359928
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Bredde - 17 mm
Stansing - Ja
Perforering - Rund
Reim-type - Bølgeformet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009795383
Elnummer
1359928
Leverandørens varenummer
1359928
Typebeskrivelse
1359928
Materiale:
Stål
Bredde:
17 mm
Stansing:
Ja
Perforering:
Rund
Reim-type:
Bølgeformet
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Tykkelse:
0,8 mm
Farge:
Edelstål
Antall perforerte rader:
1
Hullingens retning:
Langsgående
Perforeringsdiameter:
7 mm
I beholder:
Ja


