Castor - Patentbånd galvanisert. 10m på rull. Bredde 12mm. Tykkelse 0,8mm. Hull Ø 5mm.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Bredde - 12 mm
Stansing - Ja
Perforering - Rund
Reim-type - Bølgeformet
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009795376
Elnummer
1359927
Leverandørens varenummer
1359927
Typebeskrivelse
1359927
Materiale
Stål
Bredde
12 mm
Stansing
Ja
Perforering
Rund
Reim-type
Bølgeformet
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert
Tykkelse
0,8 mm
Farge
Edelstål
Antall perforerte rader
1
Hullingens retning
Langsgående
Perforeringsdiameter
5 mm
I beholder
Ja
Patentbånd galvanisert. 10m på rull. Bredde 12mm. Tykkelse 0,8mm. Hull Ø 5mm.