Castor - Patentbånd PB26mm Kobber - 10004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Kobber
Bredde - 26 mm
Perforering - Rund
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009796038
Elnummer
1303081
Leverandørens varenummer
10004
Typebeskrivelse
1303081
Materiale:
Kobber
Bredde:
26 mm
Perforering:
Rund
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Tykkelse:
1,2 mm
Farge:
Kobber
Antall perforerte rader:
1
Hullingens retning:
Langsgående
Perforeringsdiameter:
8,6 mm
I beholder:
Ja


