Castor - Patentbånd pulverlakkert hvit. 10m på rull. Bredde 18mm. Tykkelse 1,4mm. Hull Ø 6,3mm. - 1359930
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Bredde - 18 mm
Stansing - Ja
Perforering - Rund
Reim-type - Bølgeformet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009795406
Elnummer
1359930
Leverandørens varenummer
1359930
Typebeskrivelse
1359930
Materiale:
Stål
Bredde:
18 mm
Stansing:
Ja
Perforering:
Rund
Reim-type:
Bølgeformet
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Plastbelagt
Tykkelse:
1,4 mm
Farge:
Hvit
Antall perforerte rader:
1
Hullingens retning:
Langsgående
Perforeringsdiameter:
6,3 mm
I beholder:
Ja
Patentbånd pulverlakkert hvit. 10m på rull. Bredde 18mm. Tykkelse 1,4mm. Hull Ø 6,3mm.


