Castor - Patentbånd pulverlakkert sort. 10m på rull. Bredde 18mm. Tykkelse 1,4mm. Hull Ø 6,3mm. - 1359932

Castor
KopierKopier
Castor - Patentbånd pulverlakkert sort. 10m på rull. Bredde 18mm. Tykkelse 1,4mm. Hull Ø 6,3mm.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 18 mm

  • Stansing - Ja

  • Perforering - Rund

  • Reim-type - Bølgeformet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009795420

Elnummer

1359932

Leverandørens varenummer

1359932

Typebeskrivelse

1359932

Materiale:

Stål

Bredde:

18 mm

Stansing:

Ja

Perforering:

Rund

Reim-type:

Bølgeformet

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Plastbelagt

Tykkelse:

1,4 mm

Farge:

Svart

Antall perforerte rader:

1

Hullingens retning:

Langsgående

Perforeringsdiameter:

6,3 mm

I beholder:

Ja

Patentbånd pulverlakkert sort. 10m på rull. Bredde 18mm. Tykkelse 1,4mm. Hull Ø 6,3mm.