Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Castor - Patentbånd rustfritt stål syrefast AISI 316 A4. 10m på rull. Bredde 17mm. Tykkelse 0,8mm. Hull Ø7mm. - 1359935

Castor
KopierKopier
Castor - Patentbånd rustfritt stål syrefast AISI 316 A4. 10m på rull. Bredde 17mm. Tykkelse 0,8mm. Hull Ø7mm.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Bredde - 17 mm

  • Stansing - Ja

  • Perforering - Rund

  • Reim-type - Bølgeformet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009795451

Elnummer

1359935

Leverandørens varenummer

1359935

Typebeskrivelse

1359935

Materiale:

Rustfritt stål

Bredde:

17 mm

Stansing:

Ja

Perforering:

Rund

Reim-type:

Bølgeformet

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 (1.4401)

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Tykkelse:

0,8 mm

Farge:

Andre

Antall perforerte rader:

1

Hullingens retning:

Langsgående

Perforeringsdiameter:

7 mm

I beholder:

Ja

Patentbånd rustfritt stål syrefast AISI 316 A4. 10m på rull. Bredde 17mm. Tykkelse 0,8mm. Hull Ø 7mm.