Castor - Plast klammer med 16mm spiker C 3-5mm Natur - 151527
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 3...5 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009792016
Elnummer
1300828
Leverandørens varenummer
151527
Typebeskrivelse
C 3-5 Natur Blister
Form:
Rund
Egnet for diameter:
3...5 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
20 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Spiker
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Sportype:
Andre
Festedybde:
11 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei


