Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Castor - Plast klammer med 20mm spiker C 5-7mm Natur - 151529

Castor
KopierKopier
Castor - Plast klammer  med 20mm spiker C 5-7mm Natur

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 5...7 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009792030

Elnummer

1300829

Leverandørens varenummer

151529

Typebeskrivelse

C 5-7 Natur Blister

Form:

Rund

Egnet for diameter:

5...7 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

20 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rørlåsing:

Ja

Type feste:

Spiker

Herdet stålspiker:

Ja

Med skrue:

nei

Sportype:

Andre

Festedybde:

11,4 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Farge:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Plastklips med 20mm spiker for feste av rund kabel 5-7mm. Farge: Natur. Korrosjonsklasse C4, kan brukes inne og ute. Pakn. 20 stk.