Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Castor - Plast klammer med 30mm spiker C 10-14mm Hvit - 151533

Castor
KopierKopier
Castor - Plast klammer  med 30mm spiker C 10-14mm Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 10...14 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 30 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009792078

Elnummer

1300832

Leverandørens varenummer

151533

Typebeskrivelse

C 10-14 Hvit Blister

Form:

Rund

Egnet for diameter:

10...14 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

30 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rørlåsing:

Ja

Type feste:

Spiker

Herdet stålspiker:

Ja

Med skrue:

nei

Sportype:

Andre

Festedybde:

17,5 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Plastklips med 30mm spiker for feste av rund kabel 10-14mm. Farge: Hvit. Korrosjonsklasse C4, kan brukes inne og ute. Pakn. str. 20 stk.