Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Castor - Plast klammer med 45mm spiker C 18-22mm Sort - 1300851

Castor
KopierKopier
Castor - Plast klammer med 45mm spiker C 18-22mm Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 18...22 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 45 mm

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090009794645

Elnummer

1300851

Leverandørens varenummer

1300851

Typebeskrivelse

C 18-22 Sort

Form:

Rund

Egnet for diameter:

18...22 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

45 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rørlåsing:

Ja

Type feste:

Spiker

Herdet stålspiker:

Ja

Med skrue:

nei

Sportype:

Andre

Festedybde:

22,5 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Farge:

Svart

Gjennomsiktig:

nei

Plastklips tc klammer med 45mm spiker for feste av rund kabel eller rør 18-22mm. Farge: Sort. Korrosjonsklasse C4, kan brukes inne og ute.