Castor - Plast klammer med 45mm spiker C 22-26mm Sort - 1300852
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 22...26 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 45 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009794652
Elnummer
1300852
Leverandørens varenummer
1300852
Typebeskrivelse
C 22-26 Sort
Form:
Rund
Egnet for diameter:
22...26 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
45 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Spiker
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Sportype:
Andre
Festedybde:
20,5 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei


