Castor - Plast klammer med skrue 7-10mm Sort - 1300853
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 7...10 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - nei
Stiftlengde - 33 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009794669
Elnummer
1300853
Leverandørens varenummer
1300853
Typebeskrivelse
SC 7-10 Sort
Form:
Rund
Egnet for diameter:
7...10 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
nei
Stiftlengde:
33 mm
Spikerdiameter:
5 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Skrue
Herdet stålspiker:
nei
Med skrue:
Ja
Skrue-lengde:
33 mm
Skrue-diameter:
4 mm
Sportype:
Phillips PH
Festedybde:
22 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei


