Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Castor - Plastklips klammer for feste av rund kabel eller rør 5-7mm Farge: Hvit. - 1359902

Castor
KopierKopier
Castor - Plastklips klammer for feste av rund kabel eller rør 5-7mm Farge: Hvit.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 5...7 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - nei

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009795109

Elnummer

1359902

Leverandørens varenummer

1359902

Typebeskrivelse

1359902

Form:

Rund

Egnet for diameter:

5...7 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

nei

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rørlåsing:

Ja

Type feste:

Skrue

Med skrue:

nei

Sportype:

Andre

Materialkvalitet:

Polyamid

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Plastklips klammer for feste av rund kabel eller rør 5-7mm Farge: Hvit. Slagfast elastisk Polypropylene. Halogenfri og UV beständig. Leveres i Castor C-pack system boks