Castor - Plastklips klammer med selvborende skrue SSC 14-18mm hvit - 1305189
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 14...18 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - nei
Stiftlengde - 40 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009793457
Elnummer
1305189
Leverandørens varenummer
1305189
Typebeskrivelse
SSC 14-18 hvit
Form:
Rund
Egnet for diameter:
14...18 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
nei
Stiftlengde:
40 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Skrue
Herdet stålspiker:
nei
Med skrue:
Ja
Sportype:
Andre
Festedybde:
22 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei