Castor - Plastklips klammer med selvborende skrue SSC 18-22mm grå - 1305190
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 18...22 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - nei
Stiftlengde - 40 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009793464
Elnummer
1305190
Leverandørens varenummer
1305190
Typebeskrivelse
SSC 18-22 grå
Form:
Rund
Egnet for diameter:
18...22 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
nei
Stiftlengde:
40 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Skrue
Herdet stålspiker:
nei
Med skrue:
Ja
Sportype:
Andre
Festedybde:
18 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


