Castor - Plastklips m/skrue SC 10-14 Hvit for feste av rund kabel - SC-C4 10-14 W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 10...14 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - nei
Stiftlengde - 33 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009791743
Elnummer
1305164
Leverandørens varenummer
SC-C4 10-14 W
Typebeskrivelse
SC 10-14 Hvit
Form:
Rund
Egnet for diameter:
10...14 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
nei
Stiftlengde:
33 mm
Spikerdiameter:
5 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Skrue
Herdet stålspiker:
nei
Med skrue:
Ja
Skrue-lengde:
40 mm
Skrue-diameter:
4 mm
Sportype:
Phillips PH
Festedybde:
25 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


