Castor - Plastklips m/skrue SC 18-22 Hvit for feste av rund kabel/rør - 151543
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 18...22 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - nei
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009791941
Elnummer
1300836
Leverandørens varenummer
151543
Typebeskrivelse
1300836
Form:
Rund
Egnet for diameter:
18...22 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
nei
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Skrue
Herdet stålspiker:
nei
Med skrue:
Ja
Skrue-lengde:
45 mm
Skrue-diameter:
4 mm
Sportype:
Phillips PH
Festedybde:
22 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Pakning 10 stk.